• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hakenleiste 4

Artikel-Nr.: 998160 4
Neuheit
4
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite 1.085 mm
Tiefe 232 mm
Tragfähigkeit je Haken 15 kg
Tragfähigkeit gesamt 60 kg
Gewicht 10 kg
Produktart Haken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 998160 4
EAN / GTIN 4067263139058
Herstellernummer 998160 4

Beschreibung

Ausführung:

Hakenleiste mit 4 abgewinkelten Haken mit Kunststoffabdeckung, zur Befestigung an Containertüren oder -wänden.

Passend für:

Containereinrichtung.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb