• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschlussstange, Nutzhöhe: 700mm

Artikel-Nr.: 998150 700
Neuheit
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 800 mm
Breite 40 mm
Tiefe 30 mm
Nutzhöhe 700 mm
Einsatzbereich Containereinrichtung
Gewicht 0,7 kg
Produktart Zentralverschluss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 998150 700
EAN / GTIN 4067263139034
Herstellernummer 998150 700

Beschreibung

Ausführung:

Verschlussstange aus Aluminium. Verschlussstange wird zwischen 2 Winkeln auf Vorderseite des
Gehäuses eingeklemmt. Position der Verschlussstange frei wählbar (jedoch nicht vor Schiebegriff).

Passend für:

Containereinrichtung, nur für Gehäuse aus Gruppe 92.

Lieferumfang:

Sicherungsstange komplett, inklusive Winkel und Montagematerial.

Lackierung:

Verschlussstange Aluminium,
Halter Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet, nicht konfigurierbar.

Hinweis:

Passend für Gehäuse aus Gruppe 92.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb