• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschneider fuer Stahldraehte 600 mm

Artikel-Nr.: 996A.12
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 996A.12
EAN / GTIN 3148512195207
Herstellernummer 996A.12
L-Nummer L60130 8598

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompaktes und leistungsstarkes Modell
  • Geschmiedete Schneidmesser aus Hochleistungs-Spezialstahl
  • Parallelführung der Schneiden
  • Schneidleistung: 12 mm für Kabel aus weichem Stahl 60 - 100 kg/mm², 10 mm für Kabel aus hartem Stahl 120 - 150 kg/mm², 8 mm für rundes Kabel 60 - 80 kg/mm²

Merkmal:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 73
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 600
  • L1 [mm]: 50
  • Gewicht in Kilogramm: 2,730

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb