• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschneider fuer Stahldraehte 340 mm

Artikel-Nr.: 996.8
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 996.8
EAN / GTIN 3148512195108
Herstellernummer 996.8
L-Nummer L60130 8308

Beschreibung

Beschreibung:

  • Angeschraubte Schneidmesser aus Hochleistungs-Spezialstahl
  • Kompakt und leistungsstark, ergonomische Griffe
  • Schneidleistung: 8 mm für Kabel aus weichem Stahl 60 - 100 kg/mm²
  • Schneidleistung: 7 mm für Kabel aus hartem Stahl 130 - 160 kg/mm²
  • Schneidleistung: 6 mm für rundes Kabel 60 kg/mm²

Merkmal:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 42
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 340
  • L1 [mm]: 21
  • L2 [mm]: 115 - 470
  • Gewicht in Gramm: 890

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb