• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschneider fuer Stahldraehte 165 mm

Artikel-Nr.: 996.5
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 996.5
EAN / GTIN 3148512195016
Herstellernummer 996.5
L-Nummer L60130 7230

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtes Werkzeug, dessen Schneidmesser und Schneidwinkel für harte Werkstoffe und mehradrige Kabel geeignet sind
  • Verriegelung mittels Schiebers, Öffnung durch Drücken auf die Schenkel
  • Schneiden aus Stahl, 60-62 HRC gehärtet
  • Schneidleistung: 5 mm für Kabel aus weichem Stahl 60 - 100 kg/mm², 4 mm für Kabel aus hartem Stahl 130 - 160 kg/mm², 3 mm für rundes Kabel 60 kg/mm²

Merkmal:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 21
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 12
  • L2 [mm]: 50 - 125
  • Gewicht in Gramm: 165

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb