• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verkehrsspiegel rund, Typ: 80

Artikel-Nr.: 994454 80
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

80 cm
Beobachtungsabstand 0 m - 20 m
Produktart Sicherheitsspiegel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 994454 80
EAN / GTIN 8720598313024
Herstellernummer 320-500

Beschreibung

Ausführung:

Zur besseren Übersicht von schlecht einsehbaren und gefährlichen Verkehrswegen und unübersichtlichen Industrieanlagen. Minimierung des Unfallrisikos. Aus schlagfestem Acrylglas.
Für mehr Sicherheit an unübersichtlichen Verkehrswegen, ohne Verzerrung. Schlagfester Polyesterrahmen mit reflektierender rot-weißer 3M-Folie.

Verwendung:

Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Lieferumfang:

Inklusive Montagehalterung 48–90 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb