• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelspiegel 360°, Typ: 60

Artikel-Nr.: 994452 60
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

60 cm
Beobachtungsabstand 0 m - 5 m
Produktart Sicherheitsspiegel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 994452 60
EAN / GTIN 8720598311587
Herstellernummer 213-200

Beschreibung

Ausführung:

Zur besseren Übersicht von schlecht einsehbaren und gefährlichen Verkehrswegen und unübersichtlichen Industrieanlagen. Minimierung des Unfallrisikos. Aus schlagfestem Acrylglas.
360° Weitwinkelspiegel zur Befestigung an Wänden und Decken.

Verwendung:

Geeignet für den Einsatz im Innenbereich.

Hinweis:

Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb