• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelspiegel 180°, Typ: 100

Artikel-Nr.: 994450 100
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

100 cm
Beobachtungsabstand 0 m - 12 m
Produktart Sicherheitsspiegel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 994450 100
EAN / GTIN 8720598311440
Herstellernummer 212-400

Beschreibung

Ausführung:

Zur besseren Übersicht von schlecht einsehbaren und gefährlichen Verkehrswegen und unübersichtlichen Industrieanlagen. Minimierung des Unfallrisikos. Aus schlagfestem Acrylglas.
180° Weitwinkelspiegel zur Befestigung an Wänden und Decken.

Verwendung:

Geeignet für den Einsatz im Innenbereich.

Hinweis:

Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb