• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Regalbeinschutz RackGuard™ schmal, Typ: LLR

Artikel-Nr.: 994419 LLR
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 400 mm
Breite A max. 85 mm
Tiefe B max. 80 mm
Gewicht 1,9 kg
Produktart Rammschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 994419 LLR
EAN / GTIN 5056116703842

Beschreibung

Ausführung:

Regalbeinschutz RackGuard™ schützt stoßanfällige Regalbeine vor seitlichen und frontalen Anstößen sowie Kratzern durch Arbeitsfahrzeuge. Die Anprallenergie wird um den Fuß herum anstatt hindurch geleitet, wodurch Schäden reduziert und die Standsicherheit der Regalsysteme bewahrt wird. Gummieinlagen sorgen für einen sicheren Halt an gängigen Regalbeinen. Wabenstruktur zur Abmilderung von Stößen. Maximale Anprallenergie bei 90° : 1000 Joule. Anprallzone 0 – 600 mm. Verformung bei maximaler Energie: 20 mm. Sehr hohe Witterungs- und Farbbeständigkeit.

Norm:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Passend für:

Schulte Palettenregal Rahmenprofil S610-M18-U. Ständerbreite 76 mm. Palettenregale Nr. 991202 alle Größen; Nr. 991207 alle Größen; Nr. 991212 Gr. 2500, 3000, 3500; Nr. 991217 Gr. 2500, 3000, 3500. Palettenregale von SSI Schäfer mit Ständerprofil P73.

Hinweis:

Regalbeinschutz für weitere Regale können wir Ihnen auf Anfrage anbieten.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb