• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Corner Guard, Typ: 1000

Artikel-Nr.: 994410 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung FlexiShield Corner Guard
Höhe 1.000 mm
Breite 100 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 1,6 kg
Produktart Rammschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 994410 1000
EAN / GTIN 5056116750419
Herstellernummer A-01-14-0036
Hersteller A-Safe GmbH, Sitzkrüger Moor 6, 23879 MÖLLN, Deutschland, www.asafe.com

Beschreibung

Ausführung:

Der Corner Guard schützt Wandkanten und Türrahmen vor durch Hubwagen verursachten alltäglichen Stößen und Abriebspuren. Schnell und einfach bis zu einer beliebigen Höhe montierbar. Maximale Anprallenergie bei 90° : 200 Joule. Anprallzone 0 – 1000 mm. Sehr hohe Witterungs-und Farbbeständigkeit.

Lieferumfang:

Inklusive Schrauben und Dübel.

Downloads & Dokumente

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb