• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetischer Wand-Gurtbandhalter inklusive Gurtband und magnetischem Endstück, Typ: R/W

Artikel-Nr.: 994326 R/W
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 155 mm
Breite 140 mm
Tiefe 140 mm
Gurtlänge 8.000 mm
Gurtbandbreite 50 mm
Farbe Band rot / weiß
Gewicht 1 kg
Produktart Absperrbandhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 994326 R/W
EAN / GTIN 4251021127245
Herstellernummer GLWM 480-J/13-8,0/GLZM 45/40-960

Beschreibung

Ausführung:

Der magnetische Wand-Gurtbandhalter ist aus einem robusten, schwarzen Kunststoff. Gurtband ist stufenlos ausziehbar. Maximale Gurtauszugslänge von 8 m. Mit magnetischem Gurtendstück.

Verwendung:

Zum mobilen Absperren von Regalreihen.

Hinweis:

Individuelle Digitalbedruckung auf Anfrage möglich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb