• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schildtafel für Metallpfosten, Typ: 1

Artikel-Nr.: 994317 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 240 mm
Höhe 355 mm
Produktart Schilderhalterung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 994317 1
EAN / GTIN 4251021118694
Herstellernummer GLS 85/40-175
Hersteller R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Beschreibung

Ausführung:

Schildtafeln zum Aufstecken auf die Absperrpfosten. Schwarzer Metallrahmen mit Plexiglasscheiben. Werbebotschaften oder Informationen können einfach in die doppelseitigen Plexiglasscheiben eingeschoben werden. Schildtafeln drehbar auf dem Pfosten.
Passend für DIN A4 Hochformat, inklusive Befestigungsmaterial.

Passend für:

Absperrpfosten Nr. 994310.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb