{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | RS-GUIDESYSTEMS Gurtabsperrpfosten | |
Höhe | 1.000 mm | |
Bodentellerhöhe | 80 mm | |
Bodenteller-⌀ | 410 mm | |
Gurtlänge | 4.000 mm | |
Gurtbandbreite | 50 mm | |
Farbe Band | gelb / schwarz | |
Gewicht | 8 kg | |
Produktart | Absperrpfosten |
Artikelnummer | 994302 Y/B | |
EAN / GTIN | 4251021100910 | |
Herstellernummer | GLA25-E/17-4.0 (VP 2) |