• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützen, Typ: 1

Artikel-Nr.: 994275 1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 400 mm
Gewicht 5 kg
Produktart Rammschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 994275 1
EAN / GTIN 4260214934461
Herstellernummer 350061

Beschreibung

Ausführung:

Montagefreundliches Steck-Schraubsystem aus 3 mm Profilstahl. Durch seine Steckbauweise und Auswahlvielfalt verschiedener Längen ermöglicht das System eine große Variabilität.
Die Rammschutzplanken werden in die Aufnahmen der Stützen eingeschoben, je Aufnahme besteht ein Längen-/Verstellbereich von 75 mm.
Aus T-Profilstahl 50×50 mm.
Stütze für den Anfang- oder Abschluss des Rammschutz-Systems, wenn keine Schutzecke benötigt wird.

Lieferumfang:

Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage.

Lackierung:

Tiefschwarz RAL 9005 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb