• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rammschutzplanken, Länge: 1200mm

Artikel-Nr.: 994270 1200
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 100 mm
Länge 1.200 mm
Wandstärke 3 mm
Gewicht 11,5 kg
Produktart Rammschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 994270 1200
EAN / GTIN 4260214934225
Herstellernummer 351200

Beschreibung

Ausführung:

Montagefreundliches Steck-Schraubsystem aus 3 mm Profilstahl. Durch seine Steckbauweise und Auswahlvielfalt verschiedener Längen ermöglicht das System eine große Variabilität.
Rammschutzplanken bestehend aus 2 Planken, die übereinander angebracht werden.

Lackierung:

Zinkgelb RAL 1018 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb