• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzbügel 2000 mm

Artikel-Nr.: 994258 2000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 1.000 mm
Wandstärke 2 mm
Rohr-⌀ 42 mm
Gewicht 12 kg
Produktart Schutzbügel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 994258 2000
EAN / GTIN 4260214931774
Herstellernummer 310200GC

Beschreibung

Ausführung:

Zur Sicherung und Begrenzung von Betriebswegen, sowie gefährdeten Bereichen im Innenbereich. Stabiles Stahlprofilrohr.

Lieferumfang:

Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage.

Lackierung:

Zinkgelb RAL 1018 pulverbeschichtet mit schwarzer Warnmarkierung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb