• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rammschutz-Poller, Durchmesser: 76mm

Artikel-Nr.: 994250 76
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 1.200 mm
Wandstärke 3,25 mm
Gewicht 9,5 kg
Produktart Poller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 994250 76
EAN / GTIN 4260214931644
Herstellernummer 301200

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Stahl-Poller für den Innenbereich zum Absichern Ihres Inventars und als Anfahrschutz. Die Poller sind zum Andübeln auf einen Betonuntergrund geeignet.

Lieferumfang:

Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage.

Lackierung:

Zinkgelb RAL 1018 pulverbeschichtet mit schwarzer Warnmarkierung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb