• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselgarnitur mit Durchgreifschutz

Artikel-Nr.: 994140
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Türschloss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 994140
EAN / GTIN 4260214934591
Herstellernummer 9200-WD

Beschreibung

Ausführung:

Variables und vielseitig einsetzbares System für Betrieb und Lager, zum schnellen Selbstbau von Absperrungen, Magazinwänden und Raumteilern. Nach dem Baukastenprinzip lassen sich die einzelnen Elemente nach Ihren individuellen Wünschen kombinieren. Die Flachgittermaschung 40×40×3,8 mm in 30 mm Rahmenprofil gefasst, erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Transparenz. Auch in der Ausführung Stahlblech und Acrylglas erhältlich.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial (nur bei Nr. 994130).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb