• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwerlast Grundregal mit 2 Säulenrahmen mit 100 % Auszugboden 2000 mm

Artikel-Nr.: 993421 2000
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 1.000
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 4.000
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 1.000 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 4.000 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 50 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.000 mm
Breite 1.520 mm
Tiefe 970 mm
Nutzhöhe 1.890 mm
Nutzbreite 1.320 mm
Nutztiefe 950 mm
Auszugboden Nutzhöhe 35 mm
Auszugboden Nutzbreite 1.240 mm
Auszugboden Nutztiefe 800 mm
Anzahl Auszugboden 100 % 3
Auszugboden Tragfähigkeit 1.000 kg
Kopfboden Tragfähigkeit 500 kg
Feldlast (Einzelfeld) 4.000 kg
Paletten Einlagerung Paletten- Quereinlagerung
Produktart Schwerlastregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 993421 2000
EAN / GTIN 4062406098001
Herstellernummer 993421 2000

Beschreibung

Ausführung:

Säulenrahmen aus C-Profil 100 mm breit sind mit 3 oder 4 Vollauszugböden (100 % Auszug) ausgestattet. Einhängelochung im 50-mm-Raster.
Mit Schließstange (Einzelauszugssperre), Kopfboden und Rückwand (4-teilig).

Lackierung:

Rahmen, Rückwand lichtgrau RAL7035, Auszugböden anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Zur Sicherheit muss das Regal an den Bodenplatten mit geeignetem Befestigungsmaterial im Fußboden verankert werden.
  • Die Regale können verkleidet werden mit Seitenwänden Nr. 993260; 993270, Flügeltürensätze Nr. 993321; 993331 und elektrischem Rollladen Nr. 993310993316.
  • Bei maximaler Auslastung eines Grundregals + 1 Anbauregal ergeben sich folgende Bodenbelastungen: Punktlast 2500 kg, Flächenpressung 10 kg/cm2, Flächenlast pro m2 3290 kg/m2.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb