• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwerlast Anbauregal mit 1 Säulenrahmen mit 100 % Auszugboden 2500 mm

Artikel-Nr.: 993411 2500
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 1.000
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 4.000
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 50

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 2 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 1.000 kg
    Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 4.000 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Schubladenauszug Auszugsperre
    Höhenverstellung im Raster 50 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 2.500 mm
    Breite 1.020 mm
    Tiefe 1.370 mm
    Nutzhöhe 2.390 mm
    Nutzbreite 920 mm
    Nutztiefe 1.350 mm
    Auszugboden Nutzhöhe 35 mm
    Auszugboden Nutzbreite 830 mm
    Auszugboden Nutztiefe 1.200 mm
    Anzahl Auszugboden 100 % 4
    Auszugboden Tragfähigkeit 1.000 kg
    Kopfboden Tragfähigkeit 500 kg
    Feldlast (Einzelfeld) 4.000 kg
    Paletten Einlagerung Paletten- Längseinlagerung
    Produktart Schwerlastregal

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 993411 2500
    EAN / GTIN 4062406097998
    Herstellernummer 993411 2500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Säulenrahmen aus C-Profil 100 mm breit sind mit 3 oder 4 Vollauszugböden (100 % Auszug) ausgestattet. Einhängelochung im 50-mm-Raster.
    Mit Schließstange (Einzelauszugssperre), Kopfboden und Rückwand (5-teilig).

    Lackierung:

    Rahmen, Rückwand lichtgrau RAL7035, Auszugböden anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    • Zur Sicherheit muss das Regal an den Bodenplatten mit geeignetem Befestigungsmaterial im Fußboden verankert werden.
    • Die Regale können verkleidet werden mit Seitenwänden Nr. 993260; 993270, Flügeltürensätze Nr. 993321; 993331 und elektrischem Rollladen Nr. 993310993316.
    • Bei maximaler Auslastung eines Grundregals + 1 Anbauregal ergeben sich folgende Bodenbelastungen: Punktlast 2500 kg, Flächenpressung 10 kg/cm2, Flächenlast pro m2 3290 kg/m2.
    • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb