• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flügeltüren-Satz 2500 mm

Artikel-Nr.: 993321 2500
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regal Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 180
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Türöffnungswinkel 180 Grad
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.500 mm
Breite 1.020 mm
Tiefe 80 mm
passend für Regal Höhe 2.500 mm
passend für Regal Nutzbreite 920 mm
Tür-Fronten Vollblech-Flügeltür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
Produktart Flügeltür

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 993321 2500
EAN / GTIN 4062406097936
Herstellernummer 993321 2500

Beschreibung

Ausführung:

Die Flügeltüren sind an der Innenseite verstärkt, verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Einfaches Umrüsten auf weitere GARANT-Schließsysteme möglich. Die Regalfelder hinter den Flügeltüren können mit Auszugböden bestückt werden. Türöffnungswinkel von 180° erlaubt freien Auszug der Böden.

Lackierung:

Rahmen lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb