{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Breite | 975 mm | |
Tiefe | 105 mm | |
Einbauhöhe | 2.685 mm | |
Steckertyp Eingang | F | |
Nennspannung | 250 V | |
passend für Regal Höhe | 2.500 mm | |
Einsatzbereich | Spezialregal | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2430 | |
Produktart | Rollladen |
Artikelnummer | 993312 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197613400 | |
Herstellernummer | 993312 2500 |