• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenwand mehrteilig 2500 mm

Artikel-Nr.: 993270 2500
Setpreis 2 Stück (140,50 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regal Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.375 mm
Breite 921 mm
Tiefe 2 mm
passend für Regal Höhe 2.500 mm
passend für Regal Tiefe 970 mm
Einsatzbereich Schwerlastregal
Produktart Seitenwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 993270 2500
EAN / GTIN 4045197522054
Herstellernummer 993270 2500

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblech-Seitenwand bestehend aus übereinander zu befestigenden Blechen. Lieferung komplett mit Befestigungsmaterial.

Verwendung:

Zur seitlichen Abdeckung eines Regales (kann nicht zwischen zwei Regalfeldern eingebaut werden).
Zur Abdeckung eines kompletten Regalfeldes links und rechts müssen 2 Stück Seitenwände (5-teilig) bestellt werden.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb