{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 1.875 mm | |
Breite | 1.321 mm | |
Tiefe | 2 mm | |
passend für Regal Höhe | 2.000 mm | |
passend für Regal Tiefe | 1.370 mm | |
Einsatzbereich | Schwerlastregal | |
Produktart | Seitenwand |
Artikelnummer | 993260 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197522023 | |
Herstellernummer | 993260 2000 |