• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden fest 1350 mm

Artikel-Nr.: 993120 1350
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Regalfeld Nutztiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 500

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 500 kg
    Breite 920 mm
    Tiefe 1.350 mm
    Stärke 60 mm
    für Regalfeld Nutztiefe 1.350 mm
    Fachboden Tragfähigkeit 500 kg
    Einsatzbereich Schwerlastregal
    Produktart Fachboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 993120 1350
    EAN / GTIN 4045197565808
    Herstellernummer 993120 1350

    Beschreibung

    Ausführung:

    Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

    Lieferumfang:

    Inklusive Befestigungsmaterial.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb