• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tafelregal, Typ: 20

Artikel-Nr.: 992104 20
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 850 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 2.065 mm
Anzahl Fächer 6
passend für Blechformat 2000×1000 mm
Tragfähigkeit je Fach 1.500 kg
Gewicht 230 kg
Produktart Tafelregal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 992104 20
Kopieren
EAN / GTIN 4251305418359
Kopieren
Herstellernummer 100802161
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de

Beschreibung

Ausführung:

Vertikalregal in geschweißter Stahlkonstruktion für die senkrechte Lagerung von Blechtafeln sowie Plattenmaterial aus Holz, Kunststoff, etc. Ermöglicht platzsparendes und übersichtliches Aufbewahren sowie einen schnellen Zugriff auf das Lagergut. Einfaches Handling der Tafeln über Stahlrolle / Abrollwalze auf der Entnahmeseite. Untere Wanne aus Stahlblech.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt vollständig montiert.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb