• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kragarm einzeln 600 mm

Artikel-Nr.: 991720 600
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Kragarm Tragfähigkeit: 400

Produktdetails

Technische Daten

Kragarm Tragfähigkeit 400 kg
Tiefe 600 mm
Abrollsicherung Höhe 50 mm
Tragfähigkeit 400 kg
Profil Typ IPE
Abrollsicherung Ausführung angeschweißt
Produktart Kragarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991720 600
EAN / GTIN 2050001760739

Beschreibung

Ausführung:

Geschraubte Kragarme IPE-Profil mit angeschweißter Abrollsicherung (Höhe 50 mm).

Passend für:

Kragarmregal Nr. 991711991718.

Lackierung:

RAL 2004 reinorange lackiert.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb