{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 1.000 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Fachhöhe | 207 mm | |
Fachbreite | 225 mm | |
Anzahl Fächer | 16 | |
Flächenlast pro Fach | 300 kg | |
Gewicht | 450 kg | |
Produktart | Langgutlagerregal |
Artikelnummer |
991521 4X4
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4251305418137
Kopieren |
|
Herstellernummer |
130200208
Kopieren |
|
Hersteller | RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de |