{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 1.000 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Fachhöhe | 207 mm | |
Fachbreite | 225 mm | |
Anzahl Fächer | 16 | |
Flächenlast pro Fach | 107 kg | |
Gewicht | 165 kg | |
Produktart | Langgutlagerregal |
Artikelnummer | 991520 4X4 | |
EAN / GTIN | 4251305418021 | |
Herstellernummer | 130200217 |