• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gitterrost eingelegt 1100/50

Artikel-Nr.: 991454 1100/50
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material verzinkt
passend für Regal Tiefe 1.100 mm
passend für Holmlänge 2.700 mm
passend für Holmtiefe 50 mm
Tragfähigkeit 3.000 kg
Einsatzbereich Palettenregal
Produktart Gitterrost

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991454 1100/50
EAN / GTIN 4058255069149
Herstellernummer 46714

Beschreibung

Ausführung:

Verzinkte Gitterroste zum holmbündigen Einlegen. Maschenweite 60×40 mm. Bestehend aus 3 Gitterrosten für die Holmlänge 2700 mm.

Verwendung:

Zur Lagerung loser Teile und zur Sicherung von Durchfahrten und Gängen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb