• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlpaneele, Typ: 1100/A

Artikel-Nr.: 991390 1100/A
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,25 mm
Material verzinkt
Typ 1100/A
Paneel Höhe 40 mm
Paneel Breite 300 mm
Paneel Stärke 1,25 mm
passend für Regal Tiefe 1.100 mm
Tragfähigkeit 250 kg
Einsatzbereich Palettenregal
Produktart Fachboden Paneel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991390 1100/A
EAN / GTIN 4004514226693
Herstellernummer 16154

Beschreibung

Ausführung:

Stahlpaneele passend für alle Holmtypen, zur Auflage auf die Holme. Sichere Auflage durch stirnseitiges Übergreifen über die Holme.

Spezifikation:

Für Fachbreite 2700 mm sind z. B. 9 Paneele erforderlich (9×300 mm).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb