Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Durchschubsicherung 1825 mm

Artikel-Nr.: 991386 1825

Variante und Stückzahl wählen

passend für Holmlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material verzinkt
passend für Holmlänge 1.825 mm
für Palettenüberstand in 75 mm
Produktart Durchschubsicherung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991386 1825
Herstellernummer 16729

Beschreibung

Ausführung:

Durchschubsicherung verzinkt für Einfach- und Doppelregale. Für Palettenüberstand 75 mm. Inklusive Befestigungsmaterial.

Verwendung:

Verhindert das unbeabsichtigte Durchschieben von Ladeeinheiten.

Hinweis:

Durchschubsicherungen für Holmlänge 2700 mm finden Sie unter Nr. 991370 im Hauptkatalog Band 3.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb