• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paletten-Grundregal 3500 mm

Artikel-Nr.: 991212 3500
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 2.460
  • Aufnahme von Paletten mit Tragfähigkeit: 820
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Montageausführung: Steckregal
  • Farbauswahl: RAL 5010, 2004

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 2.460 kg
Aufnahme von Paletten mit Tragfähigkeit 820 kg
Höhenverstellung im Raster 50 mm
Montageausführung Steckregal
Farbauswahl RAL 5010, 2004
Höhe 3.500 mm
Tiefe 1.100 mm
Aufbaumaß Grundregal Breite 2.872 mm
Fachbreite 2.700 mm
Anzahl Regalständer 2
Anzahl Lagerebene 3
Anzahl Palettenplätze je Feld 9
Fachlast 2.460 kg
Feldlast (3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld) 5.395 kg
Regal-Aufbau Grundregal
Rahmenprofil S610-M18-U
Holm Typ LNS 110×50×1,5
Regalzugriff beidseitig
Steckmontage ja
Kundenmontage ja
Produktart Palettenregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991212 3500
EAN / GTIN 4058255110186
Herstellernummer 46914-N

Beschreibung

Ausführung:

Grundregal bestehend aus 2 Profilrahmen mit je 4 Bodenankern und 2 bzw. 3 Holmpaaren. Anbauregal bestehend aus 1 Profilrahmen mit 4 Bodenankern und 2 bzw. 3 Holmpaaren. Zusatzebenen finden Sie unter Zubehör.
Holme Typ LNS 110×50×1,5.
Aufbaumaß Grundregal: 2872 mm.

Beschreibung:

Aufbaumaße:
Gesamtlänge des Regals:
Für Ständerrahmen S610-M18-U und S625-A18:
Nennlänge + Anzahl der Ständer × 86 mm (bei S610-M18-U)
Nennlänge + Anzahl der Ständer × 110 mm (bei S625-A18).

Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme RAL 2004 reinorange pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Bei unebenen Böden empfehlen wir zusätzlich Unterlegbleche.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
  • Berücksichtigen Sie mindestens 100 mm Abstand der Ständerrahmen zu Wänden oder Gebäudeteilen für die Fußplatte.

Beim Einbau der Holme ist darauf zu achten, dass der Außenständer mindestens 500 mm über die letzte Lagerebene hinausreicht. Innerhalb der Regalzeile genügt ein Überstand von 100 mm.
Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals nach BGR 234:
  • Außenständer müssen bei Gängen und Verkehrswegen mindestens 500 mm höher als die oberste Lagerebene sein.
  • Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geschlossenen Platte versehen sein (z.B. Spanplatte).
  • Lichte Durchgangshöhe muss mindestens 2100 mm betragen.
  • Bei Außenständern und Durchfahrten müssen Rammschutzecken montiert werden.
  • Frei im Raum stehende Einzelregale sind rückseitig durch Gitterrückwände zu sichern (gegen Herabfallen des Lagergutes).
  • An jeder Regalzeile sind Traglastschilder anzubringen.
  • Betongüte: mindestens C20/25 nach EN 206-1 (DIN 1045-2); Betonstärke mindestens 200 mm.
  • Ist der Abstand zwischen den Paletten im Doppelregal kleiner als 100 mm, sind Durchschubsicherungen vorzusehen.

Weitere Hinweise zu Planung und Aufbau:
  • Eine wichtige Angabe ist die Knicklänge (K) = der maximale Abstand zwischen Boden und Oberkante 1.​Holmebene. Nach ihm berechnet sich der verwendete Ständertyp.
  • Über der Ware immer ca. 100 m Abstand zur nächsten Lagerebene bzw. Hallendecke einplanen.
  • Hubhöhe Bediengerät: Oberkante oberster Holm plus 200 mm.
Unsere technischen Angaben gelten nicht bei bituminösen oder magnesithaltigen Oberflächen, Verbundsteinpflaster und Walzbeton.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb