Ausführung:
Grundregal bestehend aus 2 Profilrahmen mit je 4 Bodenankern und 2 bzw. 3 Holmpaaren. Anbauregal bestehend aus 1 Profilrahmen mit 4 Bodenankern und 2 bzw. 3 Holmpaaren. Zusatzebenen finden Sie unter Zubehör.
Holme Typ LNS 100×50×1,5.
Aufbaumaß Grundregal: 2872 mm.
Beschreibung:
Aufbaumaße:
Gesamtlänge des Regals:
Für Ständerrahmen S610-M18-U und S625-A18:
Nennlänge + Anzahl der Ständer × 86 mm (bei S610-M18-U)
Nennlänge + Anzahl der Ständer × 110 mm (bei S625-A18).
Lackierung:
Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme RAL 2004 reinorange pulverbeschichtet.
Hinweis:
- Bei unebenen Böden empfehlen wir zusätzlich Unterlegbleche.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
- Berücksichtigen Sie mindestens 100 mm Abstand der Ständerrahmen zu Wänden oder Gebäudeteilen für die Fußplatte.
Beim Einbau der Holme ist darauf zu achten, dass der
Außenständer mindestens 500 mm über die letzte Lagerebene hinausreicht. Innerhalb der Regalzeile genügt ein Überstand von 100 mm.
Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals nach BGR 234:- Außenständer müssen bei Gängen und Verkehrswegen mindestens 500 mm höher als die oberste Lagerebene sein.
- Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geschlossenen Platte versehen sein (z.B. Spanplatte).
- Lichte Durchgangshöhe muss mindestens 2100 mm betragen.
- Bei Außenständern und Durchfahrten müssen Rammschutzecken montiert werden.
- Frei im Raum stehende Einzelregale sind rückseitig durch Gitterrückwände zu sichern (gegen Herabfallen des Lagergutes).
- An jeder Regalzeile sind Traglastschilder anzubringen.
- Betongüte: mindestens C20/25 nach EN 206-1 (DIN 1045-2); Betonstärke mindestens 200 mm.
- Ist der Abstand zwischen den Paletten im Doppelregal kleiner als 100 mm, sind Durchschubsicherungen vorzusehen.
Weitere Hinweise zu Planung und Aufbau:- Eine wichtige Angabe ist die Knicklänge (K) = der maximale Abstand zwischen Boden und Oberkante 1.Holmebene. Nach ihm berechnet sich der verwendete Ständertyp.
- Über der Ware immer ca. 100 m Abstand zur nächsten Lagerebene bzw. Hallendecke einplanen.
- Hubhöhe Bediengerät: Oberkante oberster Holm plus 200 mm.
Unsere technischen Angaben gelten nicht bei bituminösen oder magnesithaltigen Oberflächen, Verbundsteinpflaster und Walzbeton.