• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlpaneelen-Lagerebenen, Breite 2140 mm, Tiefe: 600mm

Artikel-Nr.: 991025 600
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 2.140 mm
Tiefe 600 mm
Lagerebene Breite 2.140 mm
Lagerebene Tiefe 600 mm
Paneel Breite 300 mm
Paneel Stärke 1,25 mm
passend für Regal Tiefe 600 mm
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991025 600
EAN / GTIN 4004514226310
Herstellernummer 19586

Beschreibung

Lieferumfang:

Holmpaar im Lieferumfang enthalten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb