• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 24 mm Außen-Sechskant ∙ Innen Vielzahn Profil XZN ∙ SW M18

Artikel-Nr.: 990S-18
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990S-18
EAN / GTIN 4000896160860
Herstellernummer 990S-18
L-Nummer L60140 3492

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil
z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-RadAus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit
z.B. VW Touran Bj. 2004 →, AUDI A3 Bj. 2004 →, Golf 5 sowie konstruktionsgleiche ŠKODA
  • Wahlweise Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″ oder
    Außensechskant 24 mm
  • Kurze Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
  • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
  • Schlüsselweite: ∙ M18
  • Abmessungen / Länge: 43 mm
  • Länge l1: 6 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb