• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz M14 Innen Vielzahn Profil XZN Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm

Artikel-Nr.: 990S-14LG
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 990S-14LG
    EAN / GTIN 4000896161003
    Herstellernummer 990S-14LG
    L-Nummer L60140 3339

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil
    z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-RadBremsträgerverschraubung hinten sowie Stoßdämpferverschraubung vorne an VW Passat 3C
    Schwungscheibe MB 541-542-904
    Gegenhalten der Stoßdämpfer bei VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 Typ 8P, TT, SEAT León
    • Wahlweise Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″ oder
      Außensechskant 24 mm
    • Lange Ausführung
    • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
    • Oberfläche: phosphatiert, geölt
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
    • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
    • Schlüsselweite: ∙ M14
    • Abmessungen / Länge: 75 mm
    • Länge l1: 39.7 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
    • Für Maschinenbetätigung

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb