{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattenstärke | 25 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Montageausführung | Steckregal | |
Farbauswahl | RAL 5010, 2004 | |
Höhe | 3.000 mm | |
Breite | 2.614 mm | |
Tiefe | 800 mm | |
Regalhöhe | 3.000 mm | |
Regalbreite | 2.500 mm | |
Regaltiefe | 800 mm | |
Aufbaumaß Grundregal Breite | 2.614 mm | |
Fachboden Breite | 2.500 mm | |
Fachboden Tiefe | 800 mm | |
Anzahl Lagerebenen Spanplatte | 5 | |
Fachlast | 1.050 kg | |
Material Lagerebene | Spanplatte | |
Regal-Aufbau | Grundregal | |
Kundenmontage | ja | |
Produktart | Weitspannregal |
Artikelnummer | 990990 3000/2500 | |
EAN / GTIN | 4004514225535 | |
Herstellernummer | 19569 |