• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanplatten-Lagerebene 469 mm

Artikel-Nr.: 990895 469
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Plattenstärke: 16

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Plattenstärke 16 mm
    Breite 1.841 mm
    Tiefe 469 mm
    Stärke 16 mm
    Material Lagerebene Spanplatte
    Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
    Fachboden Befestigungsart Schlüssellochung
    Kundenmontage ja
    Produktart Fachboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 990895 469
    EAN / GTIN 4004514225009
    Herstellernummer 18345-N

    Beschreibung

    Lieferumfang:

    Holmpaar im Lieferumfang enthalten.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb