• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Weitspann-Grundregal 2438/2146 mm

Artikel-Nr.: 990875 2438/2146
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Fachboden-Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Plattenstärke: 16
  • Höhenverstellung im Raster: 38
  • Montageausführung: Steckregal
  • Farbauswahl: RAL 5010, 2004

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattenstärke 16 mm
Höhenverstellung im Raster 38 mm
Montageausführung Steckregal
Farbauswahl RAL 5010, 2004
Höhe 2.438 mm
Breite 2.146 mm
Tiefe 926 mm
Regalhöhe 2.438 mm
Regalbreite 2.146 mm
Regaltiefe 926 mm
Fachbreite = Aufbaumaß 2.146 mm
Fachboden Breite 2.146 mm
Fachboden Tiefe 926 mm
Anzahl Lagerebenen Spanplatte 4
Fachlast 620 kg
Material Lagerebene Spanplatte
Regal-Aufbau Grundregal
Kundenmontage ja
Produktart Weitspannregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990875 2438/2146
EAN / GTIN 4004514224750
Herstellernummer 18293-N

Beschreibung

Ausführung:

Mit 16-mm-Spanplatten. Lagerebenen im 38-mm-Raster verstellbar. Schnelle vollsteckbare Montage ohne Schrauben, durch Schlüssellochung der Profile. Maximale Fachlast: bis zu 720 kg, Maximale Feldlast: bis 3200 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:
Grundregal: Nennmaß = Außenmaß mm
Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß mm

Verwendung:

Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware möglich. Besonders einfache Handhabung und Montage.

Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Lieferung nur als Grundregal möglich, kein Anbauregal. Bei Bedarf können 2 und mehr Grundregale durch Verbinder (im Lieferumfang enthalten) fest zu einer Regalzeile miteinander verbunden werden.
  • Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 100 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.
  • Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb