• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachbodenträger bis 150 kg Tragfähigkeit, Typ: 1

Artikel-Nr.: 990861 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
598 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fachbodenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990861 1
EAN / GTIN 4058255068753
Herstellernummer 29150

Beschreibung

Ausführung:

Zum Einhängen der Fachböden in Stecksystem-Rahmen. Je Fachboden 4 Stück erforderlich. Verzinktes Stahlblech.

Passend für:

Fachbodenregale Nr. 990500990514, Büroregale Nr. 990590990596.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb