• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzstreben-Sortiment 1300 mm

Artikel-Nr.: 990855 1300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regalbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.500 mm
Einsatzbereich Regal
Produktart Strebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990855 1300
EAN / GTIN 4004514223319
Herstellernummer 12690-L

Beschreibung

Ausführung:

Kreuzstreben-Sortiment zur Aussteifung einseitig nutzbarer Stecksystem-Grundregale. Ab einer Regalhöhe von 1200 mm einsetzbar. Aus Rundstahl, verzinkt.

Passend für:

Fachbodenregale Nr. 990500990554, Büroregale Nr. 990590990591

Lieferumfang:

2 Diagonalstreben, 2 Spannschlösser.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb