• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanplatten-Lagerebene, Breite 2500 mm, Tiefe: 500mm

Artikel-Nr.: 990825 500
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 400
  • Plattenstärke: 19

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 400 kg
Plattenstärke 19 mm
Breite 2.500 mm
Tiefe 500 mm
Stärke 19 mm
Material Lagerebene Spanplatte
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
Fachboden Befestigungsart Schlüssellochung
Kundenmontage ja
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990825 500
EAN / GTIN 4004514202215
Herstellernummer 15836

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb