• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlblech-Lagerebene verzinkt 400 mm

Artikel-Nr.: 990795 400
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 400
  • Fachboden Stärke: 40
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 400 kg
    Fachboden Stärke 40 mm
    Material verzinkt
    Breite 2.000 mm
    Tiefe 400 mm
    Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
    Produktart Fachboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 990795 400
    EAN / GTIN 4004514201966
    Herstellernummer 15810

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb