• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollblech-Rückwand, Breite 1000 mm, Höhe: 2500mm

Artikel-Nr.: 990634 2500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material verzinkt
Höhe 2.500 mm
Breite 1.000 mm
Einbau als Zwischenwand möglich nein
passend für Regal Breite 1.000 mm
passend für Regal Feldbreite 1.000 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Rückwand Aufbau zweiteilig
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Kundenmontage ja
Produktart Rückwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990634 2500
EAN / GTIN 4004514249388
Herstellernummer 12543-2500
Hersteller Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beschreibung

Ausführung:

Verzinktes Stahlblech, Aussteifung der Rückwand durch Sicke.
Bestehend aus 2× 1000 mm und 1× 500 mm hohe Rückwänden.

Passend für:

Fachboden-Regale Nr. 990500990554.

Lieferumfang:

Inklusive Rückwandklammern zur Befestigung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb