• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollblech-Seitenwand, Höhe 2500 mm, Tiefe: 600mm

Artikel-Nr.: 990622 600
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material verzinkt
Höhe 2.500 mm
Breite 600 mm
Einbau als Zwischenwand möglich nein
Lieferumfang 2×1300 mm Höhe
passend für Fachboden-Steckregal ja
passend für Schrägbodenregal ja
passend für Regal Höhe 2.500 mm
passend für Regal Tiefe 600 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Seitenwand Aufbau zweiteilig
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Kundenmontage ja
Produktart Seitenwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990622 600
EAN / GTIN 4004514249319
Herstellernummer 22747-2

Beschreibung

Ausführung:

Verzinktes Stahlblech, Seitenwände überlagern sich an den Stoßkanten.
Bestehend aus 2× 1300 mm hohe Seitenwänden.

Passend für:

Fachboden-Regale Nr. 990500990554, sowie Schrägboden-Regale Nr. 990600990606.

Lieferumfang:

Inklusive Schrauben/Muttern zur Befestigung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb