{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 150 kg | |
Fachboden Stärke | 25 mm | |
Material | verzinkt | |
Produktnamensattribut | Breite 1300 mm | |
Breite | 1.300 mm | |
Tiefe | 600 mm | |
Einsatzbereich | Schrägbodenregal | |
Produktart | Fachboden |
Artikelnummer | 990612 600 | |
EAN / GTIN | 4058255012763 |