{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Stärke | 25 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Montageausführung | Steckregal | |
Material | verzinkt | |
Höhe | 2.300 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 300 mm | |
Aufbaumaß Grundregal Breite | 1.060 mm | |
Anzahl Fachboden | 7 | |
Produktart | Ordnerregal |
Artikelnummer | 990590 2300/1000 | |
EAN / GTIN | 4004514219930 | |
Herstellernummer | 17713 |