• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden, verzinkt 750X500 mm

Artikel-Nr.: 990582 750X500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 250
  • Fachboden Stärke: 40
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 250 kg
Fachboden Stärke 40 mm
Material verzinkt
Breite 750 mm
Tiefe 500 mm
Stärke 40 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden; geschlitzter Fachboden
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990582 750X500
EAN / GTIN 4004514237972
Herstellernummer 17305-B

Beschreibung

Lieferumfang:

Inklusive 4 Fachbodenträger.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb