{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 250 kg | |
Fachboden Stärke | 40 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Montageausführung | Steckregal | |
Material | verzinkt | |
Regalhöhe | 3.000 mm | |
Regaltiefe | 600 mm | |
Aufbaumaß Grundregal Breite | 1.360 mm | |
Fachboden Breite | 1.300 mm | |
Fachboden Tiefe | 600 mm | |
Anzahl Fachboden | 7 | |
Anzahl Profilrahmen | 2 | |
maximale Feldlast | 1.600 kg | |
Regal-Aufbau | Grundregal | |
Produktart | Fachbodenregal |
Artikelnummer | 990548 3000/1300 | |
EAN / GTIN | 4004514217950 | |
Herstellernummer | 12962-130 |